BAUHAUS(マツ六)
ブラケット縦型カバー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
62061992
品番
040-1031
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
色
ゴールド
質量(g)
60
寸法(cm)
Φ35
高さ(cm)
5.25