曜日別特売
NT-2S-RMIT ポットミル回転台 NTシリーズ 日陶科学 62062115

ポットミル回転台 NTシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可車上渡し14日以内出荷とは
アズワン品番1-3959-14
内容量1個注文コード62062115品番NT-2S-RMIT
参考基準価格(税別)¥539,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ローラー)0~1200 (可変)耐荷重30kg×2電源(V)AC100 50/60Hz質量(kg)54仕様デジタルタイマー付、0~300時間または連続運転(デジタル式)、適合ポットミル: Φ180~300mm×2個、ベルト駆動部安全カバー付アズワン品番1-3959-14
注意
※ポットミルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする