曜日別特売

カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62062203品番-
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハウジングBS1・BS2・IMN11-AS型に互換性のあるフィルターです。

材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316)寸法(mm)Φ65×250ろ過精度(μm)10流量(L/min)19最高使用温度(℃)120アズワン品番1-398-10
注意
※清澄流体・初期圧力損失0.14kg/平方センチメートル(推奨流量)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする