曜日別特売
C4AQLLW5160A33K ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 16μF 10% 1箱 88個入 KEMET 62063245

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 16μF 10% 1箱 88個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(88個)注文コード62063245品番C4AQLLW5160A33K
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●静電容量:16μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする