曜日別特売
C4AQCLU4500A12J ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 5μF 5% 1箱 168個入 KEMET 62064058

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 5μF 5% 1箱 168個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(168個)注文コード62064058品番C4AQCLU4500A12J
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●静電容量:5μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7076-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする