C4AQILU4750A19J ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 7.5μF 5% 1箱 80個入 KEMET 62064390

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 7.5μF 5% 1箱 80個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(80個)注文コード62064390品番C4AQILU4750A19J
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●静電容量:7.5μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7106-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする