曜日別特売
MKP385e4392AJPM2T0 ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% VISHAY 62064478

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10%

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番65-7027-20注文コード62064478品番MKP385e4392AJPM2T0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7027-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする