VISHAY
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 63個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(63個)
アズワン品番
65-7030-73
注文コード
62064505
品番
MKP385e61540JPM2T0
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E
アズワン品番
65-7030-73