曜日別特売
MKP385e4392BJPM2T0 ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 63個入 VISHAY 62064514

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 63個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(63個)アズワン品番65-7027-37注文コード62064514品番MKP385e4392BJPM2T0
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7027-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする