曜日別特売
KBWH00C1250 ホワイトボードシート 透明 1250mm幅 中川ケミカル 62065178

KBWH00C1250 ホワイトボードシート 透明 1250mm幅 中川ケミカル 62065178
KBWH00C1250 ホワイトボードシート 透明 1250mm幅 中川ケミカル 62065178
KBWH00C1250 ホワイトボードシート 透明 1250mm幅 中川ケミカル 62065178

ホワイトボードシート 透明 1250mm幅

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1枚仕様●色:透明●長さ(m):14●厚さ(mm):0.08●幅(mm):1250●質量(kg):0.2(1mあたり)●室内貼り用●推奨イレーザー:フェルト製●基材:透明PETフィルム●接着剤:アクリル系粘着剤(樹脂板対応)注文コード62065178品番KBWH00C1250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。
ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。
無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。
無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、

仕様●色:透明●長さ(m):14●厚さ(mm):0.08●幅(mm):1250●質量(kg):0.2(1mあたり)●室内貼り用●推奨イレーザー:フェルト製●基材:透明PETフィルム●接着剤:アクリル系粘着剤(樹脂板対応)アズワン品番65-5539-55繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする