hatake

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62065632品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
セット内容ハウス、トレー、エクセルソイルミニ、フィルター、たね袋、取扱説明書、種子情報シール材質本体:ピートモス、ポリエステルカバー:PP質量(g)43タイプサニーレタス バージョン3寸法(cm)8×16×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする