大阪岡崎産業
hatake
セット内容
ハウス、トレー、エクセルソイルミニ、フィルター、たね袋、取扱説明書、種子情報シール
材質
本体:ピートモス、ポリエステルカバー:PP
質量(g)
43
寸法(cm)
8×16×7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62065614
-
プチトマト バージョン3
オープン
取扱い終了
62065623
-
アオジソ バージョン3
オープン
取扱い終了
62065632
-
サニーレタス バージョン3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください