曜日別特売
RB4-18090E ステンレス導電シェルフ RB4シリーズ シンコー 62065999

ステンレス導電シェルフ RB4シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
寸法(mm)1788×888×1800
内容量1台注文コード62065999品番RB4-18090E
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

支柱と棚板がメタルタッチの導電シェルフです。

材質SUS430・導電仕様寸法(mm)1788×888×1800質量(kg)80表面抵抗値(Ω)約7.2×10^5アズワン品番1-8935-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする