アズワン
ズーム双眼実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62066963
品番
NSZ-405
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,769
販売価格(税別)
¥
119,790
バスケットに入れる
型式
(鏡筒) 双眼ヘッド・傾斜角45°
質量(kg)
4.5
電源
AC100~120V 50/60Hz
本体寸法(mm)
185×262×315
総合倍率
10~45×
照明
落射・透過/LED照明(光量調整可能)
眼幅調整範囲(mm)
52~75・作動距離97
接眼レンズ
WF10×(視野数20)
対物レンズ
1×~4.5×
ズーム
1:4.5
アズワン品番
2-2633-11
注意
※レンタル機をご用意しております。