エスコ
マルチツール用ブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
62067716
品番
EA857DR-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
仕様
●型番:SL-BEST5●刃幅(mm):32、32、85、32、65●刃長(mm):50、50、-、40、40●山数:14、20、18、23、20●材質:超硬、バイメタル●用途:木材、金属&木材、金属用
アズワン品番
65-5664-74
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表