MR-200-RL マルチラック MRシリーズ AXYGEN 62067750

MR-200-RL マルチラック MRシリーズ AXYGEN 62067750
MR-200-RL マルチラック MRシリーズ AXYGEN 62067750
MR-200-RL マルチラック MRシリーズ AXYGEN 62067750

マルチラック MRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(4パック×960個)
アズワン品番65-3964-86
内容量1ケース(4パック×960個)注文コード62067750品番MR-200-RL
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Axygenマルチラックリロードシステムは、Axygenマルチラックに簡単に設置できるようにデザインされており、面倒なラックの調整などは不要です。このデザインは、ラボの貴重なスペースを占領しないだけでなく、廃棄プラスチックを減らすことで環境へも配慮しています。Axygenマルチラックリロードチップは、幅広い容量サイズから選ぶことができます。

仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●最大容量:200μL●フィルター:なし●カラー:黄色●滅菌:なし●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、4 Packs/Cs●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1-200μL●最大容量:200μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3964-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする