MR-200-TS-S マルチラック MRシリーズ AXYGEN 62067777

MR-200-TS-S マルチラック MRシリーズ AXYGEN 62067777
MR-200-TS-S マルチラック MRシリーズ AXYGEN 62067777

マルチラック MRシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1ケース(5パック×960個)
アズワン品番65-3964-89
内容量1ケース(5パック×960個)注文コード62067777品番MR-200-TS-S
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Axygenマルチラックチップステーションは、192本×5レイヤーのフォーマットで、8チャンネルや12チャンネルのピペッターでも使用できます。このスタイルはELISA、PCR、NGSライブラリー調整など一度に大量のチップを使用するアプリケーションに適しています。Axygenマルチラックチップステーションは、10μLと200μLの容量サイズと、滅菌、滅菌なしから選ぶことができます。

仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●最大容量:200μL●フィルター:なし●カラー:黄色●滅菌:あり●パッケージフォーマット:192 Tips/Layer、5 Layers/Stack、960 Tips/Stack、5 Stacks/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-200μLアズワン品番65-3964-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする