MRF-1000XT-R-S マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ AXYGEN 62067804

MRF-1000XT-R-S マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ AXYGEN 62067804
MRF-1000XT-R-S マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ AXYGEN 62067804

マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(5パック×768個)注文コード62067804品番MRF-1000XT-R-S
参考基準価格(税別)¥78,300販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。
フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。
Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃

仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:1250μL●最大容量:1250μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:青●滅菌:あり●パッケージフォーマット:768 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:50-1250μLアズワン品番65-3965-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする