曜日別特売
2902814 メモリモジュール FPGA構成メモリ RAD-2400用 フエニックス・コンタクト 62068468

メモリモジュール FPGA構成メモリ RAD-2400用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-7312-40注文コード62068468品番2902814
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●アクセサリタイプ:FPGA構成メモリ●併用可能製品:RAD-2400●範囲:コリンアズワン品番65-7312-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする