GSB10.8-2-LIN コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 62069936

GSB10.8-2-LIN コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 62069936
GSB10.8-2-LIN コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 62069936
GSB10.8-2-LIN コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 62069936
GSB10.8-2-LIN コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 62069936
GSB10.8-2-LIN コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 62069936
GSB10.8-2-LIN コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 62069936
GSB10.8-2-LIN コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 62069936

コードレス振動ドライバードリル

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台セット内容本体、2.0Ahバッテリー2個、充電器A1130CV、キャリングケース注文コード62069936品番GSB10.8-2-LIN
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

1.0kgの軽量コンパクトデザインです。
20段階トルク調整クラッチ
ギア式2段変速
ブレーキ付き電子無段変速
LEDライト搭載
バッテリー残量インジケーター
正転・逆転機構
バッテリーを守るECP機能搭載

用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業回転数(min-1[回/分])0~380/1300チャック把握範囲(Φmm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工19セット内容本体、2.0Ahバッテリー2個、充電器A1130CV、キャリングケース質量(kg)1定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60打撃数(min-1[回/分])0~19500ねじ締め能力(mm)7穴あけ能力(mm) コンクリート10締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
注意
※GSB10.8-2-LIHは、バッテリーと充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68078017
2025-12-24
用途: メンテナンス、工事作業
エイチエエス建設業・工事業

いつも通りのとても使いやすく電動工具、このタイプで、バッテリーの持続力が欲しいですね。

対象商品 : 68078017
2019-12-14
用途: 工事用
電気・ガス・熱供給・水道業

予備で買ったが,使用中のものが壊れて、助かった。
バッテリーや充電器のセットのほうを買うべきであった。残念。

対象商品 : 62069936
2018-06-07
用途: 穴を開けるのに使った
有限会社シンデレラサービス業

まだ買ったばかりで穴を開けただけですが早くたパワフルで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする