曜日別特売
6ES7193-6CP72-2AA0 ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用 SIEMENS 62070008

ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62070008品番6ES7193-6CP72-2AA0
参考基準価格(税別)¥7,160販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 10 個の AUX 端子用の CC72 色分けラベルです。BU タイプ A0 寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 10 個の AUX 端子用の CC72 色分けラベルです。BU タイプ A0 寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm。

仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATICアズワン品番65-7338-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする