曜日別特売
035030 食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマト プリマハム 62070253

食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番2-9027-13
内容量1箱(1セット)注文コード62070253品番035030
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。

感度(検出時) 食品中のアレルゲンタンパク質2ppm使用時間(分)(テスト) 20セット内容テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検出液(凍結乾燥品)×5本、抽出液(10倍濃縮)12.5mL×2本保存方法1~30℃(室温)仕様甲殻類 加熱用 5回分アズワン品番2-9027-13
注意
※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする