エスコ
ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62075310
品番
EA756C-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
専用ケース、専用スタンド付
専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様
●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
アズワン品番
65-3889-31