アズワン
黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
アズワン品番
4-1408-02
4-1408-01
4-1408-02
4-1408-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62075424
品番
PT10-32P
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
材質
等方性黒鉛(CIP材)
ポケット数
32
外寸法(Φmm)
(トレー)55×105×10
比重
(かさ)1.7~2.0Mg/m3
耐熱温度(℃)
2000(不活性雰囲気時)
アズワン品番
4-1408-02
ポケット寸法(mm)
10×10×5、ポケット部R: 3mm
注意
※かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。