曜日別特売
1681-03 Uジョイント 温度計挿入用 減圧付 1681シリーズ コスモスビード 62076063

Uジョイント 温度計挿入用 減圧付 1681シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番4-1504-03
内容量1個注文コード62076063品番1681-03
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様温度計挿入用、減圧付材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/PTFE・シリコン穴径(Φmm)約6アズワン品番4-1504-03共通摺合せ寸法(TS)19/38
注意
※温度計は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする