曜日別特売
7034-04-3 丸型シュレンク Hタイプ PTFEコック 300mL 7034-04シリーズ コスモスビード 62076386

丸型シュレンク Hタイプ PTFEコック 300mL 7034-04シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番4-1511-03
内容量1個注文コード62076386品番7034-04-3
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質硼硅酸ガラス容量(mL)300枝管外径(Φmm)8アズワン品番4-1511-03共通摺合せ寸法(TS)24/40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする