7031-02-2 丸型シュレンク Gタイプ ガラスコック 100mL 7031-02シリーズ コスモスビード 62076894

丸型シュレンク Gタイプ ガラスコック 100mL 7031-02シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番4-1524-02
内容量1個注文コード62076894品番7031-02-2
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質硼硅酸ガラス容量(mL)100枝管外径(Φmm)8アズワン品番4-1524-02共通摺合せ寸法(TS)19/38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする