曜日別特売
ERJH3EF1801V SMDレジスタ 1.8kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) 62077839

SMDレジスタ 1.8kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード62077839品番ERJH3EF1801V
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7084-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする