曜日別特売
NR4504-402 石英ルツボ ナンバーリング品 60mL NR4504シリーズ アズワン 62079816

石英ルツボ ナンバーリング品 60mL NR4504シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番4-1680-02
内容量1個注文コード62079816品番NR4504-402
参考基準価格(税別)¥29,440販売価格(税込)¥32,274
販売価格(税別)
29,340

識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。

アズワン品番4-1680-02容量(mL)60上径(Φ)×高さH(mm)62×55No.2材質石英ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする