曜日別特売
TNPU12061K00AWEN00 SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W 1セット 1000個入 VISHAY 62081829

SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)アズワン品番65-6946-79注文コード62081829品番TNPU12061K00AWEN00
参考基準価格(税別)¥678,000販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
669,800
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6946-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする