曜日別特売
T9005 セルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes MTCbio 62081943

T9005 セルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes MTCbio 62081943
T9005 セルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes MTCbio 62081943
T9005 セルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes MTCbio 62081943

セルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1箱(20袋×25個)
アズワン品番4-1869-01
内容量1箱(20袋×25個)注文コード62081943品番T9005
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は95,980円となります。
参考基準価格(税別)¥93,600販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

フローサイトメトリーアプリケーション用の設計で、サンプル準備に便利です。BD FACSシステムに対応した解離サンプルの回収に使用できます。

仕様ストレイナーキャップ・チューブ材質PS容量5mL滅菌滅菌キャップ35μmナイロンメッシュ付きアズワン品番4-1869-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする