YAGEO
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
アズワン品番
65-7004-27
注文コード
62082057
品番
RC1206FR-07100RL
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
アズワン品番
65-7004-27