RC1206FR-0720RL SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEO 62082154

SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)アズワン品番65-6983-81注文コード62082154品番RC1206FR-0720RL
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6983-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする