曜日別特売
S-3 ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 15A 断熱あり アズワン 62082896

ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 15A 断熱あり

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
アズワン品番4-1920-03
内容量1個注文コード62082896品番S-3
参考基準価格(税別)¥98,400販売価格(税込)¥108,130
販売価格(税別)
¥98,300

ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。

容量(L)
26.2
寸法(縦×横×高さ)(mm)
540×390×195
アズワン品番
4-1920-03
材質
SUS304・断熱材入り
タイプ
断熱あり
耐熱温度(℃)
MAX80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする