アズワン
長型ナスフラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
20
5
10
20
30
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62083088
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
種別
ナスフラスコ
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
105
容量(mL)
20
アズワン品番
4-1924-03
共通摺合せ寸法(TS)
15/25