アズワン
フラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
4-1970-01
4-1970-01
4-1970-02
4-1970-03
4-1970-04
4-1970-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62083307
品番
MS-DMS-1
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥114,400
販売価格(税別)
¥
104,000
バスケットに入れる
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様
フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm
容量(mL)
100
電源
AC100V 50/60Hz
制御
デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)
450
ヒーター容量(W)
80
ケーシング
アルミニウム構造(パウダーコーティング)
アズワン品番
4-1970-01