曜日別特売
MS-DM-3 フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ アズワン 62083429

MS-DM-3 フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ アズワン 62083429
MS-DM-3 フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ アズワン 62083429

フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番4-1972-03
内容量1台注文コード62083429品番MS-DM-3
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。

仕様フラスコ用容量(mL)300電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450ヒーター容量(W)200ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)アズワン品番4-1972-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする