曜日別特売
1370×0.3-30m 帯電防止フィルム タイデン防止R 1巻 1370×0シリーズ オカモト 62083684

帯電防止フィルム タイデン防止R 1巻 1370×0シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
内容量1巻(30m)注文コード62083684品番1370×0.3-30m
参考基準価格(税別)¥63,200販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

特殊導電塗料を網目状にプリントした、高度な難燃性と透明度を持つ帯電防止フィルムです。電気・通信機等周辺やクリーンルームの間仕切りに適したフィルムです。

アズワン品番4-1993-02幅×厚さ(mm)1370×0.3耐寒温度(℃)-20材質軟質PVC表面抵抗値(Ω)6.8×10^6(固有、プリント面)仕様難燃試験: 消防法第8条の3適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする