RC0402JR-07150RL SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO 62084839

SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625W注文コード62084839品番RC0402JR-07150RL
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6998-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする