アズワン
卓上集塵器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62084969
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様
0.4μm 70%以上、0.7μm 80%以上の粒子を捕集、中性能フィルターユニット
材質
ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明
電源
AC100V 50/60Hz
最大静圧(kPa)
0.34/0.48
処理風量(m
3
/min)
約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)
アズワン品番
4-2074-02
ファン
シロッコファン