Rocker
吸引ろ過ポンプ WaterVacMB フィルターファンネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
300
100
300
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62086229
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ステンレス製(SUS316)のため、耐薬品性に優れています。
仕様
(本体付属品)サポートベース、サポートスクリーン、シリコンチューブ(2m)
材質
本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316
容量(mL)
300
直径(Φmm)
6
電源
AC100V 50/60Hz
最大流量
0.5L/分
到達圧力(kPa)
70
騒音値(dB)
60
フィルターサイズ(mm)
Φ47
防塵防水性能
IP41
アズワン品番
4-2222-12
注意
※ポンプ本体にフィルターファンネルは付属しません。