アズワン
生物顕微鏡 セミプラノレンズ 40~1800×
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
三眼
双眼
三眼
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62086563
品番
A-353IF LED
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥172,700
販売価格(税別)
¥
157,000
バスケットに入れる
操作のしやすいエルゴノミックデザインです。インフィニティタイプです。
アズワン品番
4-2241-02
タイプ
三眼
総合倍率
40~1800×
接眼レンズ
10×(WF10X)×2個、視野数/20mm
電源コード(m)
1.8
対物レンズ
4×、10×、40×、100×(セミプラノレンズ)
本体寸法(mm)
208×266×370
ステージ寸法(mm)
150×139(前後52、左右75)
焦点調整
一軸粗微動方式
コンデンサー(開口数)
アッベ式(開口数1.25)
鏡体機能
30°傾斜
注意
※100倍対物レンズ使用時はオイルが必要です。