アズワン
ESD仕分トレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62086755
品番
CE-885-10
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
材質
導電性PP
仕切り
10×8列
外寸法(mm)
315×202×16
表面抵抗値(Ω)
10^6以下
アズワン品番
4-2266-01
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×17×4