RN73R2ATTD1001B10 SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOA 62087219

SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62087219品番RN73R2ATTD1001B10
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする