アズワン
グッドボーイ 滅菌済み 褐色
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
内容量
1箱(200本)
容量(mL)
250
注文コード
62087333
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,312
販売価格(税別)
¥
45,738
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・フタ/PP
色
褐色
容量(mL)
250
1目盛(mL)
25
滅菌
EOG滅菌
耐熱温度(℃)
96
アズワン品番
4-2386-02
口内径(胴径)×ボトル高(全高)(mm)
Φ31.5(Φ63)×128(131)
注意
※オートクレーブはできません。