- グッドボーイ 滅菌済み 褐色 アズワン 62087358

グッドボーイ 滅菌済み 褐色

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(50本)容量(L)1注文コード62087358品番-
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥29,185
販売価格(税別)
26,532
材質本体・フタ/PP褐色容量(L)11目盛(mL)100滅菌EOG滅菌耐熱温度(℃)96アズワン品番4-2386-04口内径(胴径)×ボトル高(全高)(mm)Φ45(Φ96)×195(198)
注意
※オートクレーブはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする