曜日別特売
CCTF-500 ACF湿式活性炭フィルター 5μmコア入り CCTFシリーズ クリーンテック 62088408

ACF湿式活性炭フィルター 5μmコア入り CCTFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-2473-02
内容量1本注文コード62088408品番CCTF-500
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コア部にメルトブローフィルターを使用しているため粒子除去性能が優れています。湿式成型によりろ過均質性が確保されています。初期通水時の活性炭の微粉流出が少ないです。pHの変動が少ないです。低圧損の為、通水性に優れています。

仕様(残留塩素除去能力) 原水2ppm→0.4ppm以下(条件:50kL/250mmLカートリッジ・原水の速度10L/min)材質ろ材/マイクロ粒子活性炭(耐熱耐薬性バインダー繊維)、コア/ポリプロピレンメルトブローコア(公称ろ過精度5μm)、外部不織布/PET、エンドキャップ/PE全長(mm)500質量(g)約470内径(Φmm)30外径(Φmm)65アズワン品番4-2473-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする