レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 実験関連品
高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62089634
品番
HACHF-20
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
アルミナ(Al2O3/99.72%)
容量(mL)
20
外径×高さH(Φmm×mm)
40×35
耐熱温度(℃)
1300
密度
3.922
アズワン品番
4-2572-03
注意
※るつぼにフタは付属しません。