レオナ
高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
4-2572-05
4-2572-01
4-2572-02
4-2572-03
4-2572-04
4-2572-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62089659
品番
HACHF-100
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
アルミナ(Al2O3/99.72%)
容量(mL)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
60×62
耐熱温度(℃)
1300
密度
3.922
アズワン品番
4-2572-05
注意
※るつぼにフタは付属しません。