曜日別特売
AZK606RB AIRZERO HID Ver.2 Seabass Link 62090778

AIRZERO HID Ver.2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード62090778品番AZK606RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,000

AIRZERO HID Ver2車種別キットは、車種の特性や構造に合わせて、HID取付に必要なKIT・バルブアダプター・取付ステー・リレーハーネス・キャンセラーまで必要なものを全てセット。バラストは高品質確保のため、日本製を採用。ノーマル6000KとHP6000K(ノーマルの1.2倍の明るさ)の2色をご用意。

用途輸入車用車種別HIDキットセット内容HIDバルブ、HID用バラスト、Polo(6R)用バルブアダプター、Polo(6R)用取付けステー、Polo(6R)用特殊リレーハーネス、その他パーツ(ボルト・ナットなど)対応車検色温度(K)6000保証期間購入より1年間適合車種Volkswagen POLO 1.2T(6R) MY2012~2014/ハロゲンヘッドランプ仕様車/Blue Motionバルブ種類H7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする